Friktionsbor, standard (med krave), langt, INOX, Gevind: M8

Art.-nr.: 080756 M8
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager

Vælg variant og styktal

Gevind Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftdiameter DS 8 mm
Indhold enkelt del
Producentbetegnelse Fließbohrer Standard (mit Kragen) Lang Inox
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Grænseflade skillepunkt 1

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 080756 M8
EAN/GTIN 4069515008891
Producentnummer 080756 M8
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Fremstilling af borehuller i tyndvæggede materialer ved hjælp af friktionsvarme på kortest mulig tid. Kan bruges på CNC-, NC- og søjleboremaskiner.
Friktionsbor standard (med krave), til brug i materialer af rustfrit stål.
Standard eller lang; med krave eller uden krave.

Anvendelse:

Særligt egnet til rustfrit stål.

Passer til:

HOLEX ER-spændetænger nr. 308964.
ER-spændenøgle nr. 309680.
HOLEX-rulletap nr. 139130 eller nr. 139180.