{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | nej | |
| Kølevæskeindgang | uden indløb til kølesmøremiddel | |
| Kølevæskelækager | uden udløb til kølesmøremiddel | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Antal værktøjer | 3 stk. | |
| Producentbetegnelse | Fließbohrer Standard (mit Kragen) Lang Inox Set M5-M8 | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Emballage | Kunststofkuffert | |
| Skærediameter, min. | 4,5 mm | |
| Skærediameter, maks. | 7,4 mm | |
| Konfigurerbar | nej | |
| Tolerance for skærediameter | producenttolerance | |
| Antal skær | 1 | |
| Snoningsretning | neutral, lige | |
| Produktnavn (type) | N | |
| Anvendelse ved boringstype | gennemgangshul | |
| Skæremateriale | HM | |
| Spåntagningsgruppe | M (rustfrit stål) | |
| Belægning | ubelagt | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Bearbejdningsprocesser | hel boring | |
| Produkttype | korthulsbor | |
| Indhold | set |
| Artikelnummer | 080756 M5-M8 | |
| EAN/GTIN | 4069515038096 | |
| Producentnummer | 080756 M5-M8 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |