Standardni svedri za torno vrtanje (z robom) dolgi Inox, Navoj: M8

Št. art.: 080756 M8
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Navoj Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Premer držala DS 8 mm
Vsebina posamezni del
Oznaka proizvajalca Fließbohrer Standard (mit Kragen) Lang Inox
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Vmesnik ločilno mesto 1

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 080756 M8
EAN/GTIN 4069515008891
Številka proizvajalca 080756 M8
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Ustvarjanje jedrnih lukenj v tankostenskih materialih s torno toploto v zelo kratkem času. Možnost uporabe na CNC, NC in pokončnih vrtalnih strojih.
Standardni svedri za torno vrtanje (z robom), za uporabo v nerjavnih materialih.
Standardno ali dolgo; z robom ali brez.

Uporaba:

Posebej primerno za nerjavna jekla.

Primerno za:

HOLEX Er-vpenjalne stročnice št. 308964.
ER-vpenjalni ključ št. 309680.
HOLEX oblikovalci navoja št. 139130 ali št. 139180.