Broca de fricción estándar (con cuello) larga Inox, Rosca: M8

Número de artículo: 080756 M8
Descuento
109,00 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 3 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
26 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Lubricante refrigerante no
Diámetro del mango DS 8 mm
Contenido pieza única
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1 Mango cilíndrico
Denominación del fabricante Fließbohrer Standard (mit Kragen) Lang Inox
Diámetro del filo, mín. Dc min. 7,4 mm
Configurable no
Nombre del producto (tipo) INOX
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable)
Interfaz Punto de separación 1
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Tipo de producto Broca de fricción
Ausführung Kragen Standard (mit Kragen)
Para rosca M M8
Materialstärke min. 0,7 mm
Grosor del material máx. 3 mm
empfohlene Antriebsleistung 1,5 kW
empfohlene Drehzahl 2.300 min-1

Identificación y clasificación

Número de artículo 080756 M8
EAN / GTIN 4069515008891
Número del fabricante 080756 M8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Generación de agujeros de núcleo en materiales de paredes delgadas por calor de fricción en muy poco tiempo. Se puede utilizar en máquinas CNC, CN y máquinas de perforación vertical.
Broca de fricción estándar (con cuello), para uso en materiales inoxidables.
Estándar o largo; con cuello o sin cuello.

Aplicación:

Especialmente adecuado para aceros inoxidables.

Idóneo para:

Pinzas portapiezas ER HOLEX n.° 308964.
Llave de apriete ER n.° 309680.
Macho para laminar HOLEX n.° 139130 o n.° 139180.