Terminis grąžtas, standartinis (su iškyša), ilgas Inox, Sriegis: M8

Prekės Nr.: 080756 M8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto skersmuo DS 8 mm
Turinys atskira dalis
Gamintojo pavadinimas Fließbohrer Standard (mit Kragen) Lang Inox
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Sąsaja pjovimo vieta 1

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 080756 M8
EAN / GTIN 4069515008891
Gamintojo numeris 080756 M8
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Aklinųjų kiaurymių plonasienėse medžiagose sukūrimas per labai trumpą laiką naudojant trinties šilumą. Galima naudoti CNC, NC ir vertikaliose gręžimo staklėse.
Terminis grąžtas (su iškyša), skirtas naudoti nerūdijančio plieno medžiagose.
Standartinis arba ilgas; su iškyša arba be iškyšos.

Paskirtis:

Ypač tinka nerūdijančiajam plienui.

Tinka:

HOLEX ER spyruokliuojanti įvorė Nr. 308964.
ER užveržimo raktas Nr. 309680.
HOLEX valcuojantis sriegiklis Nr. 139130 arba Nr. 139180.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai