Broca de furação térmica plana (sem colar) Inox, Rosca: M8

N.º do artigo: 080754 M8
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
31 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Rosca Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Refrigeração interior não
Óleo de arrefecimento não
Posição das interfaces no lado da máquina
Tipo de alojamento Haste cilíndrica
Modelo do alojamento métrico(a)
Tamanho do alojamento, métrico 0080 mm
Processamento a seco adequado
Diâmetro da haste DS 8 mm
Diâmetro de corte, mín. Dc min. 7,4 mm
Diâmetro de corte, máx. Dc max. 7,4 mm
Configurabilidade não
Tolerância do diâmetro de corte tolerância do fabricante
Número de arestas de corte Z 1
Designação do produto (tipo) N
Material de corte MDI
Grupo de maquinagem M (aço inoxidável)
Interface ponto de separação 1
N.º de rotações máx. 2 300 r.p.m.
Sentido de corte corte à direita
Modelo da ferramenta metal duro integral
Método de usinagem perfuração em material sólido
Tipo de produto broca maciça
Índice peça individual

Identificação e classificação

Número do artigo 080754 M8
EAN/GTIN 4069515008792
Número do fabricante 080754 M8
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Realização de furos de núcleo em materiais de paredes finas por calor por fricção em pouquíssimo tempo. Pode ser usado em perfuradoras CNC, NC e verticais.
Broca de furação térmica plana (com colar), para uso em materiais inoxidáveis.
Standard ou longo; com colar ou sem colar.

Vantagem:

Especialmente adequado para aços inoxidáveis.

Indicado para:

Pinças de aperto ER HOLEX n.º 308964.
Chave de aperto ER n.º 309680.
Macho de laminação de roscas HOLEX n.º 139130 ou n.º 139180.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados