Friktionsborr plan (utan krage) Inox, Gänga: M8

Article no.: 080754 M8
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
21 styck i lager

Select article variation and quantity

Gänga Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Kylsmörjmedel nej
Skaftdiameter DS 8 mm
Innehåll enkeldel
Gränssnitt position på maskinsidan
Fästtyp Cylindriskt skaft
Tillverkarens beteckning Fließbohrer Flach (ohne Kragen) Inox
Skärdiameter, min. Dc min. 7,4 mm
Konfigurerbar nej
Produktnamn (typ) INOX
Användning vid håltyp genomgående hål
Bearbetningsgrupp M (rosftfritt stål)
Skärpunkt kapningspunkt 1
Bearbetningsförfarande borrning i fullt material (BVB)
Produktslag Friktionsborrar
Ausführung Kragen Flach (ohne Kragen)
För gänga M M8
Materialstärke min. 0,7 mm
Max. materialtjocklek 1 mm
empfohlene Antriebsleistung 1,5 kW
empfohlene Drehzahl 2 300 min-1

Identification & Classification

Artikkelkode 080754 M8
EAN / GTIN 4069515008792
Manufacturer number 080754 M8
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Skapande av kärnhål i tunnväggiga material genom friktionsvärme på en mycket kort tid. Kan användas på CNC- och NC-borrmaskiner samt borrmaskiner med stativ.
Friktionsborr plan (utan krage), för användning i rostfria material.
Standard eller lång; med krage eller utan krage.

Användningsdata:

Särskilt lämpad för rostfritt stål.

Passar till:

HOLEX ER spänntänger nr 308964.
ER-chucknyckel nr 309680.
HOLEX rullgängtapp nr 139130 eller nr 139180.