Folyatófúró, lapos (gallér nélkül) Inox, Menet: M8

Cikkszám: 080754 M8
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
69 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menet Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magfurat ⌀ 7,4 mm
Szár ⌀ 8 mm
Anyagvastagság 0,7 mm - 1 mm
Ajánlott meghajtási teljesítmény 1,5 kW
Ajánlott fordulatszám 2 300 min-1
M menethez M8
Termék fajtája Folyatófúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 080754 M8
EAN / GTIN 4069515008792
Gyártó száma 080754 M8
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Vékony falú anyagokban a magfuratok létrehozásához súrlódási hő segítségével nagyon rövid idő alatt. CNC, NC és állványos fúrógépeken használható.
Normál vagy hosszú; gallérral vagy gallér nélkül.
Lapos folyatófúró (gallér nélkül), rozsdamentes anyagokhoz.

Felhasználás:

Kifejezetten alkalmas rozsdamentes acélokhoz.

Alkalmazható:

HOLEX ER szorítópatron 308964 sz.
ER szorítókulcs 309680 sz.
HOLEX menetformázó 139130 sz. és 139180 sz.