• På grund af et internt møde vil der tirsdag d. 27. oktober være begrænset bemanding. Telefonen holder derfor lukket hele dagen. Vi beklager eventuelle gener og takker for forståelsen.

Friktionsbor, standard (med krave) Inox, Gevind: M8

Art.-nr.: 080752 M8
Rabat
551,29 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 3. jan. 2027
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager

Vælg variant og styktal

Gevind Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Kølesmøremiddel nej
Skaftdiameter DS 8 mm
Indhold enkelt del
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype, skillepunkt 1 Cylinderskaft
Skærediameter, min. Dc min. 7,4 mm
Konfigurerbar nej
Anvendelse ved boringstype gennemgangshul
Spåntagningsgruppe M (rustfrit stål)
Grænseflade skillepunkt 1
Bearbejdningsprocesser boring ind i det faste materiale (BVB)
Produkttype Friktionsbor
Ausführung Kragen standard (med krave)
Til gevind M M8
Materialstärke min. 0,7 mm
Materialetykkelse maks. 1 mm
empfohlene Antriebsleistung 1,5 kW
empfohlene Drehzahl 2.300 min-1

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 080752 M8
EAN/GTIN 4069515008693
Producentnummer 080752 M8
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Fremstilling af borehuller i tyndvæggede materialer ved hjælp af friktionsvarme på kortest mulig tid. Kan bruges på CNC-, NC- og søjleboremaskiner.
Friktionsbor standard (med krave), til brug i materialer af rustfrit stål.
Standard eller lang; med krave eller uden krave.

Anvendelse:

Særligt egnet til rustfrit stål.

Passer til:

HOLEX ER-spændetænger nr. 308964.
ER-spændenøgle nr. 309680.
HOLEX-rulletap nr. 139130 eller nr. 139180.