Tarno svrdlo standardno (s ogrlicom) Inox, navoj: M8

Artikl br.: 080752 M8
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

navoj Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Unutarnje hlađenje ne
Rashladno sredstvo za podmazivanje da
Položaj sučelja strana stroja
Vrsta snimanja Cilindrična drška
Dizajn snimke metrički
Veličina snimanja, metrički 8 mm
Suha obrada neprikladno
Promjer drška 8 mm
Ulje prikladno
Promjer rezanja, min. 7,4 mm
Mogućnost konfiguracije ne
Tolerancija promjera rezanja tolerancija proizvođača
Broj oštrica 3
Smjer spirale desno
Kut, 1. Stupanj 60 stupanj
Naziv proizvoda (vrsta) N
Rezni materijal VHM
Skupina narezivanja M (nehrđajući čelik)
Prihvat točka razdvajanja 1
Br. okretaja maks. 2.300 min-1
Smjer rezanja desno režuće
Dizajn alata puni tvrdi metal
Postupak obrade potpuno bušenje
Vrsta proizvoda puno svrdlo

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 080752 M8
EAN / GTIN 4069515008693
Broj proizvođača 080752 M8
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Stvaranje jezgrenih rupa u materijalima tankih stijenki kroz toplinu trenja u najkraćem mogućem vremenu. Može se koristiti na CNC, NC i stupnim bušilicama.
Tarno svrdlo standardno (s ogrlicom), za upotrebu u nehrđajućim materijalima.
Standardno ili dugo; s ili bez ogrlice.

Upotreba:

Posebno prikladno za nehrđajuće čelike.

Odgovara:

HOLEX ER stezne čahure br. 308964.
ER ključ br. 309680.
HOLEX uvaljivač navoja br. 139130 ili br. 139180.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi