Paineilma-iskuruuvain Lyhyt malli, Tyyppi: 9012M-1

Tuote nro.: 079191 9012M-1
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
45 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Suurin kiristysmomentti 678 Nm
Energiansyöttö Paineilmakäyttöinen
Ruuvin enimmäis-⌀ (8,8-12,9) M 20
Enimmäiskierrosluku 8 800 min-1
Työkalunpitimen väänninprofiili Nelikanta
Työkalunpitimen mitta 1/2 tuuma
Enimmäisilmantarve 127,4 l/min
Kiinnityskierre NPT
Paineilmaliitäntä 1/4 tuuma
Letkun suositeltu koko (sisä-⌀) 10 mm
Paino 1,27 kg
Toimintaääni 92,2 dB(A)
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso 13,49 m/s2
Pituus 80 mm
Tuotetyyppi Ruuvain

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 079191 9012M-1
EAN / GTIN 4000896218356
Valmistajan numero 9012M-1
Valmistaja/vastuuhenkilö HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Kuvaus

Malli:

Erittäin kompakti iskuruuvain, jossa on jumbovasarakoneisto, yhden käden ohjaus ja kolme pyörimisnopeutta myötäpäivään. 1200 Nm:n vapautusmomentti.