{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Maximálny uťahovací moment | 678 Nm | |
| Zásobovanie energiou | Ovládané stlačeným vzduchom | |
| maximálny ⌀ skrutiek (8,8-12,9) | M20 | |
| maximálne otáčky | 8 800 min-1 | |
| Upínač nástrojov Profil pohonu | Štvorhran | |
| Upínač nástrojov Rozmery | 1/2 palec | |
| maximálna potreba vzduchu | 127,4 l/min | |
| Pripojovací závit | NPT | |
| Pripojenie stlačeného vzduchu | 1/4 palec | |
| odporúčaná veľkosť hadice (vnútorný ⌀) | 10 mm | |
| Hmotnosť | 1,27 kg | |
| Pracovná hlučnosť | 92,2 dB(A) | |
| maximálne vibrácie podľa EN | 13,49 m/s2 | |
| Dĺžka | 80 mm | |
| Druh produktu | Skrutkovač |
| Číslo položky | 079191 9012M-1 | |
| EAN/GTIN | 4000896218356 | |
| Číslo výrobcu | 9012M-1 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com |