Perslucht-slagschroefmachine Korte uitvoering, Type: 9012M-1

Artikelnummer: 079191 9012M-1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
66 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

maximaal draaimoment 678 Nm
Energievoorziening Door middel van perslucht aangedreven
Maximale schroef-⌀ (8.8-12.9) M20
Maximaal toerental 8.800 min-1
Gereedschapsopname aandrijfprofiel Vierkant
Gereedschapsopname afmeting 1/2 inch
Maximale luchtbehoefte 127,4 l/min
Draadaansluiting NPT
Persluchtaansluiting 1/4 inch
Aanbevolen slangafmeting (inwendige ⌀) 10 mm
Gewicht 1,27 kg
Geluidsproductie 92,2 dB(A)
Maximale vibratie volgens EN 13,49 m/s2
Lengte 80 mm
Producttype Schroefmachine

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 079191 9012M-1
EAN/GTIN 4000896218356
Nummer fabrikant 9012M-1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Uitvoering:

Ultracompacte slagschroefmachine met Jumbo hamerslagwerk, omzetting met één hand en in drie niveaus rechtsom draaien. Maximaal losdraaimoment 1200 Nm.