Pnevmatski udarni vijačnik Kratka izvedba 9012M-1

Št. art.: 079191 9012M-1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Maksimalni vrtilni moment 678 Nm
Maksimalni ⌀ vijaka (8.8 − 12.9) M20
Maksimalno število vrtljajev 8.800 min-1
Profil vpenjala za orodje 4-kotnik
Mere vpenjala za orodja 1/2 col
Največja poraba stisnjenega zraka 127,4 l/min
Priključni navoj NPT
Priključek za stisnjeni zrak 1/4 col
Priporočena velikost cevi (notranji ⌀) 10 mm
Masa 1,27 kg
Delovni hrup 92,2 dB(A)
Maksimalne vibracije v skladu z EN 13,49 m/s2
Dolžina 80 mm
Vrsta izdelka Vijačniki (akumulatorski)

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 079191 9012M-1
EAN/GTIN 4000896218356
Številka proizvajalca 9012M-1

Opis

Izvedba:

Izjemno kompakten udarni vijačnik z udarnim mehanizmom kladiva Jumbo, enoročnim preklopom in tristopenjskim vrtenjem v smeri urinega kazalca. Največji navor sprostitve 1200 Nm.