{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Rosca de conexión | NPT | |
| Conexión aire comprimido | 1/4 pul | |
| Tamaño de tubo flexible recomendado (diámetro interior) | 10 mm | |
| Presión de trabajo máxima | 6,3 bar | |
| Demanda de aire máxima | 127,4 l/min | |
| Nivel sonoro de funcionamiento | 92,2 dB | |
| Número de revoluciones, máx., 1 | 8.800 min-1 | |
| Par de giro, máx., 1 | 678 Nm | |
| Denominación del fabricante | Druckluft Schlagschrauber Kurze Ausführung, Typ: 9012M-1 | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con aire comprimido | |
| Color | azul; negro | |
| Tamaño de tornillo máx. | M20 | |
| Con función de percusión | sí | |
| Par inicial de arranque máx. | 1.200 Nm | |
| Tamaño | 1/2 | |
| Tipo de producto | Atornillador de impacto | |
| Longitud total | 80 mm | |
| Número de marchas / niveles | 3 | |
| Par de giro | 1 | |
| Número de revoluciones | 1 | |
| Versión portaherramientas | cuadrado | |
| Vibraciones máx. según EN | 13,49 m/s2 | |
| Nivel sonoro de funcionamiento | 92,2 dB | |
| Particularidad / equipamiento | Para lugares de trabajo estrechos; Modo de construcción compacto | |
| Marcha conmutable a derecha / a izquierda | sí | |
| Peso total | 1,27 kg |
| Número de artículo | 079191 9012M-1 | |
| EAN / GTIN | 4000896218356 | |
| Número del fabricante | 9012M-1 | |
| Fabricante/responsable | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |