• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Våd- og tørsuger, Producentbetegnelse: NT30TEL

Art.-nr.: 078521 NT30TEL
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager

Vælg variant og styktal

Producentbetegnelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse NT 30/1 Tact Te L *
Energiforsyning Med kabel
Effektforbrug 1.380 W
Beholdervolumen 30 l
Indvendig tilslutningsdiameter 35 mm
Længde 560 mm
Bredde 370 mm
Højde 580 mm
Sugeslangelængde 4 m
Kabellængde 7,5 m
Antal turbiner 1
Luftvolumenstrøm 74 l/s
Vakuum 254 mbar
Arbejdsstøj 69 dB(A)
Automatisk tænding ja
Antistatisk system ja
Filterrengøring Tact automatisk filterrengøring
Støvklasse − støvsuger L
Vægt 14 kg
Filtersystem Fladt Eco-foldefilter
Bemærk Robust beholder med bumper
Produkttype Våd- og tørsuger

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 078521 NT30TEL
EAN/GTIN 4054278046006
Producentnummer 1.148-211.0
Producent/ansvarlig person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Betegnelse

Udførelse:

Effektive universal-våd og tørstøvsugere med høj sugeeffekt og kompakt konstruktion, slangedepot og tilbehørsholder på apparatet. Automatisk slukning, når beholderens maksimale fyldeniveau opnås.
  • Foldfilter muliggør våd- og tørstøvsugning uden fjernelse af filtret.
  • Det automatiske filterrengøringssystem Tact muliggør arbejde uden afbrydelser ved lave vedligeholdelsesomkostninger og en lang levetid for filtret.
  • Med den centrale drejekontakt skifter man bekvemt mellem sugeprogrammerne.
  • Det øverste store flade Eco-foldefilter muliggør våd- og tørstøvsugning uden fjernelse af filtret.
  • Med den centrale drejekontakt skifter man bekvemt mellem sugeprogrammerne.
  • Med trinløs regulering af omdrejningstal og antistatisk system (jordforbindelse til sugeslangetilslutningen).
  • Desuden med stikdåse til tilslutning af et elapparat (maks. 2200 W). Tilkoblingsautomatikken starter sugeren ved tilkobling af elapparatet. 15 sekunders tilkoblingsforsinkelse.
  • Den nye værktøjsmuffe sørger for en optimal forbindelse med elværktøjet. Sugestyrken reguleres via drejering på muffens grundkorpus.
  • Det automatiske filterrengøringssystem Tact muliggør arbejde uden afbrydelser ved lave vedligeholdelsesomkostninger og en lang levetid for filtret.
  • Robust 30-liter-beholder med bumper og metalhjul.

Leveringsomfang:

Inklusive støvsugerslange med manifold, metalrør 2×0,5 m, gulv- og fugedyse, fladfolde- eller papirfilter.

Bemærk:

Brug industristøvsuger nr. 078522 til olie og olieholdige medier.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter