Aspirador en seco y en húmedo, Denominación del fabricante: NT30TEL

Número de artículo: 078521 NT30TEL
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
23 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación del fabricante Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante NT 30/1 Tact Te L *
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Consumo de potencia 1.380 W
Volumen de depósito 30 l
Diámetro nominal de la conexión 35 mm
Longitud 560 mm
Anchura 370 mm
Altura 580 mm
Longitud de la manguera de aspiración 4 m
Longitud de cable 7,5 m
Número de turbinas 1
Caudal de aire 74 l/s
Vacío 254 mbar
Nivel sonoro de funcionamiento 69 dB(A)
Sistema automático de conexión
Sistema antiestático
Limpieza de filtro Limpieza de filtro automática Tact
Clase de polvo − aspirador L
Peso 14 kg
Sistema de filtros Filtro ecológico plegado plano
Particularidad Depósito resistente con parachoques
Tipo de producto Aspirador en seco y en húmedo

Identificación y clasificación

Número de artículo 078521 NT30TEL
EAN / GTIN 4054278046006
Número del fabricante 1.148-211.0
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Ejecución:

Aspirador potente de uso general en húmedo y en seco con elevado rendimiento de aspiración y construcción compacta, almacenamiento de manguera y fijación para accesorios en el aparato. Desconexión automática al alcanzar el nivel de llenado máximo del depósito.
  • El filtro plegado permite la aspiración en mojado y en seco sin retirar el filtro.
  • El sistema automático de limpieza de filtro Tact permite realizar un trabajo continuado con bajo coste de mantenimiento y una larga vida útil del filtro.
  • El interruptor giratorio central permite conmutar cómodamente los programas de aspiración.
  • El filtro ecológico plegado plano superior de gran tamaño permite la aspiración en mojado y en seco sin retirar el filtro.
  • El interruptor giratorio central permite conmutar cómodamente los programas de aspiración.
  • Con regulación continua del número de revoluciones y sistema antistático (puesta a tierra hasta la conexión de la manguera de aspiración).
  • Adicionalmente con toma de corriente para la conexión de un aparato eléctrico (máx. 2200 W). El mecanismo de puesta en marcha arranca el aspirador al conectar el aparato eléctrico. Retardo de desconexión de 15 segundos.
  • El nuevo manguito de herramienta asegura la conexión óptima con la herramienta eléctrica. Regulación de la potencia de aspiración a través de un anillo giratorio en el cuerpo de base del manguito.
  • El sistema automático de limpieza de filtro Tact permite realizar un trabajo continuado con bajo coste de mantenimiento y una larga vida útil del filtro.
  • Robusto depósito de 30 litros con parachoques y ruedas orientables metálicas.

Volumen de suministro:

Incluye manguera de aspiración con codo, tubo de aspiración metálico 2 × 0,5 m, boquilla del suelo y de juntas, filtro plegado plano o bolsa de filtro de papel.

Nota:

Para aceites y medios oleosos utilizar el aspirador industrial n.º 078522.

Descargas y documentos

Productos adecuados