Våt- och torrdammsugare NT30TEL

Art-nr: 078521 NT30TEL
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
24 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning NT 30/1 Tact Te L *
Energiförsörjning Nätdriven
effektförbrukning 1 380 W
behållarvolym 30 l
nominell anslutningsvidd 35 mm
Längd 560 mm
Bredd 370 mm
höjd 580 mm
sugslangslängd 4 m
kabellängd 7,5 m
antal turbiner 1
luftvolymström 74 l/s
vakuum 254 mbar
bullernivå 69 dB(A)
Tillslagsautomatik ja
Antistatsystem Ja
Filterrengöring Tact automatisk filterrengöring
dammklass − dammsugare L
vikt 14 kg
Filtersystem Eco veckat planfilter
anmärkning Tålig behållare med stötfångare
Produktslag Våt- och torrdammsugare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 078521 NT30TEL
EAN/GTIN 4054278046006
Tillverkarens nummer 1.148-211.0

Benämning

Utförande:

Kraftfull, universell våt- och torr-dammsugare med hög sugeffekt och kompakt konstruktion. Slangförvaring och tillbehörshållare på maskinen. Automatisk avstängning när behållarens maximala fyllnadsnivå nåtts.
  • Veckfiltret möjliggör våt- och torrsugning utan filteruttagning.
  • Det automatiska filterrengöringssystemet Tact medger ett avbrottsfritt arbete med låg underhållskostnad och lång användningstid hos filtret.
  • Med det centrala vridreglaget kan omkoppling mellan sugprogrammen utföras bekvämt.
  • Det ovanpåliggande stora eko-flackveckfiltret möjliggör våt- och torrdammsugning utan filteruttagning.
  • Med det centrala vridreglaget kan omkoppling mellan sugprogrammen utföras bekvämt.
  • Med steglös varvtalsreglering och antistatiskt system (jordning till sugslangens anslutning).
  • Dessutom utrustad med eluttag för anslutning av ett elverktyg (max. 2200 W). Tillslagsautomatiken startar automatiskt dammsugaren när du startar elverktyget. Frånslagsfördröjning 15 sekunder.
  • Den nya verktygshylsan ger en optimal anslutning till eldrivna verktyg. Reglering av sugkraften via vridring på hylsans stomme.
  • Det automatiska filterrengöringssystemet Tact medger avbrottsfritt arbete med låg underhållskostnad och lång användningstid för filtret.
  • Robust 30 litersbehållare med bumper och svängbara metallhjul.

Leveransinnehåll:

Inklusive slang med fäste, metallsugrör 2×0,5 m, golv- och fogmunstycke, veckat planfilter eller filterpåse av papper.

Anmärkning:

Använd industridammsugare för olja och oljehaltiga medier nr 078522.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    tillverkarens beteckning Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen