Märkä- ja kuivaimuri NT30TEL

Tuote nro.: 078521 NT30TEL
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä NT 30/1 Tact Te L *
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tehonkulutus 1 380 W
Säiliöiden tilavuus 30 l
Liitäntöjen nimellisarvot 35 mm
Pituus 560 mm
Leveys 370 mm
Korkeus 580 mm
Imuletkun pituus 4 m
Kaapelin pituus 7,5 m
Turbiinien lkm 1
Ilmavirran määrä 74 l/s
Tyhjiö 254 mbar
Toimintaääni 69 dB(A)
Päällekytkentäautomatiikka kyllä
Antistaattisuusjärjestelmä kyllä
Suodattimen puhdistus Automaattinen Tact-suodattimenpuhdistus
Pölyluokka − imuri L
Paino 14 kg
Suodatinjärjestelmä Eco-litteäpoimusuodatin
Erityisominaisuus Kestävä kotelo iskusuojattuna
Tuotetyyppi Märkä- ja kuivaimuri

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 078521 NT30TEL
EAN / GTIN 4054278046006
Valmistajan numero 1.148-211.0

Kuvaus

Malli:

Tehokas yleiskäyttöinen märkä- ja kuivaimuri, hyvä imuteho ja kompakti rakenne, letkun ripustus ja tarvikkeiden säilytys laitteessa. Automaattinen sammutus, kun säiliö on täyttynyt maksimirajaan asti.
  • Laskostettu suodatin mahdollistaa märkä- ja kuivaimun ilman suodattimen poistamista.
  • Automaattinen Tact-suodattimenpuhdistusjärjestelmä mahdollistaa keskeytymättömän työskentelyn vähäisin huoltokustannuksin, ja suodatin kestää pitempään.
  • Keskitetyn kiertokytkimen ansiosta imuohjelmaa on helppo vaihtaa.
  • Yläosan litteäpoimuinen, suuri Eco-suodatin mahdollistaa vaihdon märkäimusta kuivaimuun ilman suodattimen vaihtoa.
  • Keskitetyn kiertokytkimen ansiosta imuohjelmaa on helppo vaihtaa.
  • Portaaton kierrosluvun säätö ja Anti-Static-järjestelmä (maadoitettu imuletkun liitoskohtaan asti).
  • Lisäksi pistorasia sähkölaitteen liittämistä varten (enint. 2200 W). Käynnistysautomatiikka kytkee imurin toimimaan samalla kun sähkölaite käynnistetään. Poiskytkentäviive 15 sekuntia.
  • Uusi työkalumuhvi mahdollistaa optimaalisen kytkennän sähkötyökaluihin. Imutehon säätö muhvin pohjarungossa olevasta kiertorenkaasta.
  • Automaattinen Tact-suodattimenpuhdistusjärjestelmä mahdollistaa keskeytymättömän työskentelyn vähäisin huoltokustannuksin, ja suodatin kestää pitempään.
  • Kestävä 30 litran säiliö, jossa on puskurit ja metallipyörät.

Toimituksen sisältö:

Toimitukseen sisältyy imuletku kaariosineen, metallinen imuputki 2×0,5 m, lattia- ja saumasuutin, litteätaite- tai paperisuodatin.

Ohje:

Öljyille ja öljypitoisille aineille käytettävä teollisuusimuria nro 078522.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Valmistajamerkintä Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin