Nat- en droogzuiger NT30TEL

Artikelnummer: 078521 NT30TEL
op aanvraag
Op voorraad
45 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer NT 30/1 Tact Te L *
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 1.380 W
Inhoud van de bak 30 l
Nominale aansluitwijdte 35 mm
Lengte 560 mm
Breedte 370 mm
Hoogte 580 mm
Zuigslanglengte 4 m
Kabellengte 7,5 m
Aantal turbines 1
Luchtvolumestroom 74 l/s
Vacuüm 254 mbar
Geluidsproductie 69 dB(A)
Inschakelautomaat ja
Antistatisch systeem ja
Filterreiniging Tact automatische filterreiniging
Stofklasse − zuiger L
Gewicht 14 kg
Filtersysteem Vlakgevouwen eco-filter
Bijzonderheid Robuust reservoir met bumper
Producttype Nat- en droogzuiger

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 078521 NT30TEL
EAN/GTIN 4054278046006
Nummer fabrikant 1.148-211.0

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige universele nat- en droogzuigers met hoog zuigvermogen en compacte constructie, slang- en accessoireshouder aan het apparaat. Automatische uitschakeling bij het bereiken van de maximale vulhoogte van het reservoir.
  • Vouwfilter maakt nat- en droogzuigen zonder filteruitname mogelijk.
  • Het automatische filterreinigingssysteem Tact maakt werken zonder onderbreking mogelijk, tegen geringe onderhoudskosten en een lange levensduur van het filter.
  • Dankzij de centrale draaischakelaar kan er gemakkelijk tussen de zuigprogramma’s worden geschakeld.
  • Het bovenliggende grote vlakgevouwen eco-filter maakt nat- en droogzuigen zonder filteruitname mogelijk.
  • Dankzij de centrale draaischakelaar kan er gemakkelijk tussen de zuigprogramma’s worden geschakeld.
  • Met traploze toerentalregeling en antistatisch systeem (aarding tot de zuigslangaansluiting).
  • Bovendien met contactdoos voor het aansluiten van een elektrisch apparaat (maximaal 2200 W). De inschakelautomatiek start de zuiger bij de inschakeling van het elektrische apparaat. Uitschakelvertraging 15 seconden.
  • De nieuwe gereedschapsmof zorgt voor een optimale verbinding met het elektrische gereedschap. Regeling van de zuigkracht via draairing op het basisdeel van de mof.
  • Het automatische filterreinigingssysteem Tact maakt werken zonder onderbreking mogelijk, tegen geringe onderhoudskosten en een lange levensduur van het filter.
  • Robuust reservoir van 30 liter met bumper en metalen zwenkwielen.

Levering:

Inclusief zuigslang met bocht, metalen zuigbuis 2×0,5 m, vloer- en voegenzuigmond, vlakgevouwen of papieren filter.

Tip:

Voor oliën en oliehoudende media industriële zuiger nr. 078522 gebruiken.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Artikelomschrijving producent Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen