Ligesliber, vinklet Akku GWG12V-50

Art.-nr.: 077260 GWG12V-50
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Bosch 12 V

Produktdetaljer

Teknisk data

Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Bosch 12 V
Producentbetegnelse GWG 12V-50 S
Antal medfølgende akkuer 0
Batteritype Lithium-ion
Batterispænding 12 V
Omdrejningstalområde 5.000 min-1 - 15.000 min-1
Maks. skive-⌀ 50 mm
maks. spændetangs-⌀ 6 mm
Vægt 0,53 kg
Dødemandskontakt nej
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Vinkelslibere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 077260 GWG12V-50
EAN/GTIN 4059952634166
Producentnummer 06013A7001

Betegnelse

Udførelse:

Kompakt batterisliber til 50 mm skiver. Udløserkontakt med variabelt omdrejningstal og fem forskellige hastighedstilstande giver optimal regulering af omdrejningstallet.
Kompakt, ledningsfri og kraftfuld - 12V-sliber til en lang række anvendelser.
  • Høj ydeevne til hurtige arbejdsresultater: Kraftig børsteløs motor med høj ydeevne og konstant højt drejemoment, der giver høj produktivitet.
  • Ubesværet arbejde selv på trange steder: Ekstremt let og kompakt design med lille greb til nem slibning.
  • Perfekt hastighedsstyring til forskellige anvendelser og optimale resultater: Udløserkontakt med variable omdrejningstal og fem forskellige hastighedstilstande giver optimal regulering af omdrejningstallet.

Leveringsomfang:

Uden batteri og lader, 1× spændetang 6 mm.

Bemærk:

Passende slibeskiver (CER) finder du fra nr. 554012, rengørings- og grovrengøringsskiver under nr. 554050; 554051; 554054 og 554055.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør