Suorahiomakone, taivutettu Akku, Tyyppi: GWG12V-50

Tuote nro.: 077260 GWG12V-50
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Bosch 12 V

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Bosch 12 V
Valmistajamerkintä GWG 12V-50 S
Sisältyvien akkujen lukumäärä 0
Akkutyyppi Litium-ioni
akun jännite 12 V
Kierroslukualue 5 000 min-1 - 15 000 min-1
Laikan enimmäis-⌀ 50 mm
Kiristysholkkien enimmäis-⌀ 6 mm
Paino 0,53 kg
Varokytkin ei
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi Kulmahiomakone

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 077260 GWG12V-50
EAN / GTIN 4059952634166
Valmistajan numero 06013A7001
Valmistaja/vastuuhenkilö Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Kuvaus

Malli:

Akkukäyttöinen kompakti hiomakone 50 mm laikoille. Kierroslukua säätävä kytkin ja viisi eri nopeustilaa mahdollistavat optimaalisen kierroslukusäädön.
Kompakti, johdoton ja tehokas – 12 V:n hiomakone lukuisiin eri käyttötarkoituksiin.
  • Suuri teho mahdollistaa nopeat työtulokset: huipputehokas harjaton moottori ja tasaisen suuri vääntömomentti korkeaa tuottavuutta varten.
  • Väsymätön työskentely myös ahtaissa tiloissa: erittäin kevyt ja kompakti muotoilu sekä kahvan pieni koko helpottavat hiontaa.
  • Täydellinen kierrosluvun säätö eri sovelluksia ja optimaalisia tuloksia varten: kierroslukua säätävä kytkin ja viisi eri nopeustilaa mahdollistavat optimaalisen kierroslukusäädön.

Toimituksen sisältö:

Ilman akkua ja laturia, 1× kiristysholkki 6 mm.

Ohje:

Sopivat hiomalaikat (CER) löytyvät alkaen numerosta 554012, puhdistus- ja karkeapuhdistuslaikat numeroilla 554050; 554051; 554054 ja 554055.