{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | Bosch 12 V | |
| Označenie výrobcu | GWG 12V-50 S | |
| Počet obsiahnutých akumulátorov | 0 | |
| Druh batérie | Li-Ion | |
| Napätie akumulátora | 12 V | |
| Rozsah otáčok | 5 000 min-1 - 15 000 min-1 | |
| maximálny ⌀ kotúčov | 50 mm | |
| maximálny ⌀ upínacích klieštín | 6 mm | |
| Hmotnosť | 0,53 kg | |
| Spínač mŕtveho muža | nie | |
| Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
| Druh produktu | Uhlová brúska |
| Číslo položky | 077260 GWG12V-50 | |
| EAN/GTIN | 4059952634166 | |
| Číslo výrobcu | 06013A7001 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |