Rechte slijper, gebogen op accu, Type: GWG12V-50

Artikelnummer: 077260 GWG12V-50
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Bosch 12 V

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Bosch 12 V
Artikelomschrijving producent GWG 12V-50 S
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 12 V
Toerentalbereik 5.000 min-1 - 15.000 min-1
Maximale schijf-⌀ 50 mm
maximale spantang-⌀ 6 mm
Gewicht 0,53 kg
Dodemansschakeling nee
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Haakse slijper

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 077260 GWG12V-50
EAN/GTIN 4059952634166
Nummer fabrikant 06013A7001
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Uitvoering:

Accu-compacte slijper voor schijven van 50 mm. Toerentalvariabele triggerschakelaar en vijf verschillende snelheidsmodi zorgen voor een optimale toerentalregeling.
Compact, draadloos en krachtig − de 12V-slijper voor talrijke toepassingen.
  • Hoog vermogen voor snelle werkresultaten: krachtige borstelloze motor met een groot vermogen en constant hoog draaimoment voor een hoge productiviteit.
  • Werken zonder vermoeidheid, zelfs in krappe ruimtes: extreem licht en compact ontwerp met een kleine handgreep voor eenvoudig slijpen.
  • Perfecte toerentalregeling voor diverse toepassingen en optimale resultaten: toerentalvariabele triggerschakelaar en vijf verschillende snelheidsmodi zorgen voor een optimale toerentalregeling.

Levering:

Zonder accu en lader, 1× spantang 6 mm.

Tip:

Geschikte schuurschijven (CER) vindt u vanaf nr. 554012, reinigings- en grofreinigingsschijven onder nr. 554050; 554051; 554054 en 554055.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan