Rakslip vinklad Batteri GWG12V-50

Art-nr: 077260 GWG12V-50
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
22 styck i lager
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Bosch 12 V

Produktdetaljer

Tekniska data

passande batterifabrikat/batterityp/spänning Bosch 12 V
tillverkarens beteckning GWG 12 V-50 SEK
Antal ingående batterier 0
Batterityp Litiumjon
Batterispänning 12 V
varvtalsområde 5 000 min-1 - 15 000 min-1
maximal skiv-⌀ 50 mm
maximal spännhyls-⌀ 6 mm
vikt 0,53 kg
Dödmanskoppling Nej
Energiförsörjning Nätdriven
Produktslag Vinkelslipmaskiner

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 077260 GWG12V-50
EAN/GTIN 4059952634166
Tillverkarens nummer 06013A7001

Benämning

Utförande:

Ackumulator-kompakt slipmaskin för 50 mm skivor. Strömställaren för variabel hastighet och fem olika hastighetslägen ger optimal varvtalsreglering.
Kompakt, sladdlös och kraftfull – 12 V-slipmaskin för en mängd olika tillämpningar.
  • Hög prestanda för snabba arbetsresultat: Kraftfull borstlös motor med hög prestanda och konsekvent högt vridmoment för optimal produktivitet.
  • Utmattningsfritt arbete även i trånga utrymmen: Extremt lätt och kompakt design med liten handtagsstorlek för enkel slipning.
  • Perfekt hastighetskontroll för olika tillämpningar och optimala resultat: Variabel varvtalsbrytare och fem olika hastighetslägen ger optimal hastighetskontroll.

Leveransinnehåll:

Utan ackumulator och laddare, 1 × spännhylsa 6 mm.

Anmärkning:

Passande slipskivor (CER) finns från nr 554012, rengörings- och grovrengöringsskivor under nr 554050; 554051; 554054 och 554055.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör