• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Smerigliatrice angolare Batteria, Modello: GWG12V-50

Codice art.: 077260 GWG12V-50
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Bosch 12 V

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Bosch 12 V
Denominazione originale prodotto GWG 12V-50 S
Numero di batterie contenute 0
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 12 V
Campo del numero di giri 5.000 min-1 - 15.000 min-1
⌀ Massimo disco 50 mm
⌀ Massimo pinze di serraggio 6 mm
Peso 0,53 kg
Dispositivo di uomo morto no
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 077260 GWG12V-50
EAN / GTIN 4059952634166
Codice del produttore 06013A7001
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Esecuzione:

Avvitatore compatto a batteria per mole da 50 mm. L’interruttore di attivazione della velocità variabile e le cinque diverse modalità di velocità consentono una regolazione ottimale del numero di giri.
Compatta, senza fili e potente: la levigatrice da 12 V per numerose applicazioni.
  • Elevata potenza per risultati di lavoro immediati: potente motore senza spazzole ad alte prestazioni e coppia costantemente elevata per garantire la massima produttività.
  • Nessuna fatica nemmeno nelle aree più strette: design estremamente leggero e compatto con impugnatura di ridotte dimensioni per una facile rettifica.
  • Perfetta regolazione della velocità per svariati tipi di applicazioni e risultati ottimali: l’interruttore di attivazione della velocità variabile e le cinque diverse modalità di velocità consentono una regolazione ottimale del numero di giri.

Fornitura:

Senza batteria e caricabatterie, 1× pinza di serraggio da 6 mm.

Nota:

Mole abrasive adatte (CER) a partire dal n. art. 554012; dischi per pulizia e spazzole per pulitura grezza al n. art. 554050; 554051; 554054 e 554055.

Download & documenti

Prodotti correlati