Akku-vinkelsliber 18 V, til 230 mm skive-⌀, med akku

Art.-nr.: 077135 M18FLAG230
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Milwaukee type B 18 V

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Milwaukee type B 18 V
Producentbetegnelse M18FLAG230XP-DB-121C
Antal medfølgende akkuer 1
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 12 Ah
Batterispænding 18 V
maks. omdrejningstal 6.600 min-1
Maks. skive-⌀ 230 mm
Maks. skæredybde 65 mm
Vægt 5,2 kg
Maks. vibration iht. EN 8,7 m/s2
Genstartsspærre ja
Bemærk Dødemandsknap; FIXTEC
Produkttype Vinkelsliber

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 077135 M18FLAG230
EAN/GTIN 4058546564056
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Udførelse:

Akku-tohånds-vinkelsliber Ø 230 mm. Udførelse med dødemandsknap og genstartsbeskyttelse.
Den nyeste generation af den børsteløse POWERSTATE™-motor, (kun drevet af en akkupakke med 18 V / 12 Ah High Output™)

Leveringsomfang:

Inklusive 1× 18 V / 12 Ah FORGE™ lithium-ion-batteri, lader M12-18 FC, beskyttelsesskærm, AVS-sidegreb, Fixtec-hurtigspændemøtrik, 2 × udskiftelige støvbeskyttelsesgitre, kuffert.