{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão | Milwaukee tipo B 18 V | |
| Designação do fabricante | M18FLAG230XP-DB-121C | |
| Número de baterias incluídas | 1 | |
| Tipo de bateria | Ião de lítio | |
| Capacidade da bateria | 12 Ah | |
| Tensão da bateria | 18 V | |
| n.º máximo de rotações | 6.600 r.p.m. | |
| ⌀ máximo do disco | 230 mm | |
| profundidade de corte máxima | 65 mm | |
| Peso | 5,2 kg | |
| vibração máxima conforme EN | 8,7 m/s2 | |
| Bloqueio contra rearranque | sim | |
| Particularidade | Comutação de homem morto; FIXTEC | |
| Tipo de produto | Retificadora angular |
| Número do artigo | 077135 M18FLAG230 | |
| EAN/GTIN | 4058546564056 | |
| Fabricante/responsável | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |