Haakse accuslijper 18V, voor 230 mm schijf-⌀, met accu

Artikelnummer: 077135 M18FLAG230
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Milwaukee type B 18 V

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Milwaukee type B 18 V
Artikelomschrijving producent M18FLAG230XP-DB-121C
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 12 Ah
Accuspanning 18 V
Maximaal toerental 6.600 min-1
Maximale schijf-⌀ 230 mm
Maximale doorslijpdiepte 65 mm
Gewicht 5,2 kg
Maximale vibratie volgens EN 8,7 m/s2
Herstartblokkering ja
Bijzonderheid Dodemansschakelaar; FIXTEC
Producttype Haakse slijper

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 077135 M18FLAG230
EAN/GTIN 4058546564056
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Uitvoering:

Accu-haakse slijper Ø 230 mm. Uitvoering met dodemansschakelaar en herstartbeveiliging.
Nieuwste generatie van de borstelloze POWERSTATE™-motor (werkt op slechts één 18 V / 12 Ah High Output™ accupack).

Levering:

Inclusief 1× 18 V / 12 Ah FORGE™ Li-ion-accu, lader M12-18 FC, beschermkap, AVS-handvat aan de zijkant, Fixtec-snelspanmoer, 2× verwisselbaar stofbeschermrooster, transportkoffer.