Akumulátorová uhlová brúska 18 V, pre 230 mm zorníky ⌀, s akumulátorom

Č. pol.: 077135 M18FLAG230
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Milwaukee Typ B 18 V

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Milwaukee Typ B 18 V
Označenie výrobcu M18FLAG230XP-DB-121C
Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 12 Ah
Napätie akumulátora 18 V
maximálne otáčky 6 600 min-1
maximálny ⌀ kotúčov 230 mm
maximálna hĺbka separácie 65 mm
Hmotnosť 5,2 kg
maximálne vibrácie podľa EN 8,7 m/s2
Blokovanie opätovného nábehu Áno
Zvláštnosť deadman spínač, FIXTEC
Druh produktu Uhlová brúska

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 077135 M18FLAG230
EAN/GTIN 4058546564056
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Prevedenie:

Akumulátorová obojručná uhlová brúska, Ø 230 mm. Vyhotovenie so spínačom mŕtveho muža a ochranou pred opätovným spustením.
Najnovšia generácia bezkefového motora POWERSTATE™.(poháňaný iba balením akumulátorov 18 V/12 Ah High Output™)

Rozsah dodávky:

Vrátane Li-Iónového akumulátora 1× 18 V / 12 Ah FORGE™, nabíjačky M12-18 FC, ochranného krytu, bočnej rukoväte AVS, rýchloupínacej matice Fixtec, 2 × vymeniteľnej mriežky ochrany proti prachu, prepravného kufríka.