Milwaukee® Akku-Winkelschleifer 18V, für 230 mm Scheiben ⌀, mit Akku

Artikel-Nr.: 077135 M18FLAG230
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Milwaukee Typ B 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Milwaukee Typ B 18 V
Herstellerbezeichnung M18FLAG230XP-DB-121C
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 12 Ah
Akkuspannung 18 V
maximale Drehzahl 6.600 min-1
maximaler Scheiben-⌀ 230 mm
maximale Trenntiefe 65 mm
Gewicht 5,2 kg
maximale Vibration nach EN 8,7 m/s2
Wiederanlaufsperre ja
Besonderheit Totmannschalter; FIXTEC
Produktart Winkelschleifer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 077135 M18FLAG230
EAN / GTIN 4058546564056
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Ausführung:

Akku-Zweihand-Winkelschleifer Ø 230 mm. Ausführung mit Totmannschalter und Wiederanlaufschutz.
Neueste Generation des bürstenlosen POWERSTATE™-Motors.(betrieben von nur einem 18 V / 12 Ah High Output™ Akkupack)

Lieferumfang:

Inklusive 1× 18 V / 12 Ah FORGE™ Li-Ionen Akku, Ladegerät M12-18 FC, Schutzhaube, AVS-Seitenhandgriff, Fixtec-Schnellspannmutter, 2 × austauschbares Staubschutzgitter, Transportkoffer.