{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | GBM 13-2 RE | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Effektforbrug | 750 W | |
Maks. omdrejningstal 1. gear | 1.000 min-1 | |
Maks. omdrejningstal 2. gear | 3.000 min-1 | |
Borepatronholder | 1/2 tomme − 20 UNF | |
Borepatron-spændeområde | 1,5 mm - 13 mm | |
Maks. spiralbor-⌀ i stål, 1. gear | 13 mm | |
Maks. spiralbor-⌀ i stål, 2. gear | 8 mm | |
Maks. spiralbor-⌀ i træ, 1. gear | 32 mm | |
Maks. spiralbor-⌀ i træ, 2. gear | 20 mm | |
egnet til materiale | Stål | |
Vægt | 2,4 kg | |
Maks. vibration iht. EN | 7,5 m/s2 | |
Produkttype | Boremaskine |
Artikelnummer | 075420 GBM132RE | |
EAN/GTIN | 3165140799737 | |
Producentnummer | 06011B2003 |