{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | GBM 13-2 RE | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Potenza assorbita | 750 W | |
Numero massimo giri 1 velocità | 1.000 min-1 | |
Numero massimo giri 2 velocità | 3.000 min-1 | |
Mandrino con pinza | 1/2 pollice − 20 UNF | |
Capacità del mandrino | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio, 1ª velocità | 13 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio, 2ª velocità | 8 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per legno 1ª velocità | 32 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per legno 2ª velocità | 20 mm | |
adatto per materiale | Acciaio | |
Peso | 2,4 kg | |
Vibrazione massima a norma EN | 7,5 m/s2 | |
Tipo di prodotto | Trapano |
Codice articolo | 075420 GBM132RE | |
EAN / GTIN | 3165140799737 | |
Codice del produttore | 06011B2003 |