Alternativartikel:

Bohrmaschine GBM132RE

Artikel-Nr.: 075420 GBM132RE
Netto: 360,15 €
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung GBM 13-2 RE
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 750 W
maximale Drehzahl 1. Gang 1.000 min-1
maximale Drehzahl 2. Gang 3.000 min-1
Bohrfutter-Aufnahme 1/2 Zoll − 20 UNF
Bohrfutter-Spannbereich 1,5 mm - 13 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 1. Gang 13 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 2. Gang 8 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 1. Gang 32 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 2. Gang 20 mm
geeignet für Material Stahl
Gewicht 2,4 kg
maximale Vibration nach EN 7,5 m/s2
Produktart Bohrmaschine

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 075420 GBM132RE
EAN / GTIN 3165140799737
Herstellernummer 06011B2003

Beschreibung

Ausführung:

Handbohrmaschine mit leistungsstarkem 750-W-Motor und hohem Drehmoment für Bohrungen bis 13 mm in Stahl.
  • 2-Gang Getriebe.
  • Kugel- und wälzgelagert für präzises Arbeiten und lange Lebensdauer.
  • Kleines Eckenmaß von 29 mm.
  • Stufenlose Drehzahlvorwahl mit Stellrad.
  • Steuerelektronik für exaktes Anbohren.
  • Überlastkupplung zum Schutz von Anwender und Maschine.
  • Spindelhals-⌀ 43 mm (Europa-Norm) − im Bohrständer verwendbar.
  • Rechts- / Links-Lauf.
  • Softgrip.

Vorteil:

Bohrungen bis zu 13 mm Ø in Stahl.

Lieferumfang:

Inklusive Schnellspannbohrfutter 13 mm, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag 210 mm, L-BOXX 102.