Postoji alternativa za ovaj artikl:

Bušilica GBM132RE

Artikl br.: 075420 GBM132RE
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača GBM 13-2 RE
Opskrba energijom Mrežni pogon
Prihvat snaga 750 W
maksimalan broj okretaja 1. brzina 1.000 min-1
maksimalan broj okretaja 2. brzina 3.000 min-1
Prihvat stezne glave 1/2 cola − 20 UNF
Područje stezanja stezne glave 1,5 mm - 13 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku 1. brzina 13 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku 2. brzina 8 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu 1. brzina 32 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu 2. brzina 20 mm
prikladno za materijal čelik
Težina 2,4 kg
maksimalne vibracije prema EN 7,5 m/s2
Vrsta proizvoda Bušilica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 075420 GBM132RE
EAN / GTIN 3165140799737
Broj proizvođača 06011B2003

Opis

Izvedba:

Ručna bušilica sa snažnim motorom od 750 W i visokim brojem okretaja za provrte do 13 mm u čeliku.
  • 2-stupanjski mjenjač.
  • Kuglasti i valjkasti ležajevi za precizan rad i dugi vijek trajanja.
  • Mala dimenzija kuta od 29 mm.
  • Kontinuirani predodabir broja okretaja s izvršnim kotačem.
  • Upravljačka elektronika za točno bušenje.
  • Preopteretna spojka za zaštitu korisnika i stroja.
  • Promjer vrata osovine 43 mm (europska norma) − može se koristiti na stalku za bušilicu.
  • Desni/lijevi hod.
  • Mekana drška.

Prednost:

Bušenje rupa do 13 mm Ø pri radu s čelikom.

Opseg isporuke:

Uključujući brzosteznu glavu za svrdlo 13 mm, dodatnu ručku, graničnik dubine od 210 mm, L-BOXX 102.