Det finns ett alternativ till denna artikel:

Borrmaskin GBM132RE

Art-nr: 075420 GBM132RE
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning GBM 13-2 RE
Energiförsörjning Nätdriven
effektförbrukning 750 W
maximalt varvtal 1:a växeln 1 000 min-1
maximalt varvtal 2:a växeln 3 000 min-1
chuckfäste 1/2 tum − 20 UNF
borrchuckens spännvidd 1,5 mm - 13 mm
maximal spiralborr-⌀ i stål, 1:a växeln 13 mm
maximal spiralborr-⌀ i stål, 2:a växeln 8 mm
maximal spiralborr-⌀ i trä, 1:a växeln 32 mm
maximal spiralborr-⌀ i trä, 2:a växeln 20 mm
lämpligt för material Stål
vikt 2,4 kg
maximala vibrationer enligt EN 7,5 m/s2
Produktslag Borrmaskin

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 075420 GBM132RE
EAN/GTIN 3165140799737
Tillverkarens nummer 06011B2003

Benämning

Utförande:

Handborrmaskin med kraftfull 750-W-motor och högt vridmoment för borrning i stål med en tjocklek på upp till 13 mm.
  • 2-växlad.
  • Kullager- och rullningslagrad för arbete med hög precision och lång livslängd.
  • Litet hörnmått på 29 mm.
  • Steglös varvtalsinställning med inställningsratt.
  • Styrelektronik för exakt borrning.
  • Överlastskydd för skydd av användaren och maskinen.
  • Spindelhals-⌀ 43 mm (Europa-norm) − kan användas i borrstativ.
  • Höger-/vänstergång.
  • Softgrip.

Fördel:

Hål upp till Ø 13 mm i stål.

Leveransinnehåll:

Inklusive snabbchuck 13 mm, sidohandtag, borrdjupsanslag 210 mm, L-BOXX 102.