Sladdlös våt-/torrdammsugare M12FVCL-0

Art-nr: 070230 M12FVCL-0
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
23 styck i lager
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Milwaukee typ B 18 V
  • Flöde: 1 275

Produktdetaljer

Tekniska data

passande batterifabrikat/batterityp/spänning Milwaukee typ B 18 V
tillverkarens beteckning M12FVCL-0
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 0
Batterityp Litiumjon
Batterispänning 12 V
behållarvolym 6,1 l
Längd sugslang 0,5 m
Flöde 1 275 l/min
Vikt utan batteri 4,5 kg
Produktslag Våt- och torrdammsugare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 070230 M12FVCL-0
EAN/GTIN 4058546341190
Tillverkarens nummer 4933478186

Benämning

Utförande:

Bärbar och kraftfull 12 V batteridriven våt-/torrdammsugare med M12 FUEL™-motor. Staplingsbar verktygslådutformning för extra transportalternativ och förbättrad förvaring.

Leveransinnehåll:

Utan ackumulator och utan laddare.
Inklusive filter, sugslang, grovsmutsmunstycke och fogmunstycke.

Anmärkning:

Passande reservbatterier och laddare finns under nr 073816; nr 073827 och nr 073840.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar