Akkukäyttöinen märkä-/kuivaimuri M12FVCL-0

Tuote nro.: 070230 M12FVCL-0
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Milwaukee tyyppi B 18 V
  • Tilavuusvirta: 1 275

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Milwaukee tyyppi B 18 V
Valmistajamerkintä M12FVCL-0
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Sisältyvien akkujen lukumäärä 0
Akkutyyppi Litiumioni
akun jännite 12 V
Säiliöiden tilavuus 6,1 l
Imuletkun pituus 0,5 m
Tilavuusvirta 1 275 l/min
Paino ilman akkua 4,5 kg
Tuotetyyppi Märkä- ja kuivaimuri

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 070230 M12FVCL-0
EAN / GTIN 4058546341190
Valmistajan numero 4933478186

Kuvaus

Malli:

Kannettava ja tehokas 12 V akkukäyttöinen märkä- ja kuivaimuri, M12 FUEL™-moottori. Pinottava työkalupakki lisäkuljetusmahdollisuuksiin ja parempaan säilytykseen.

Toimituksen sisältö:

Ilman akkua ja ilman laturia.
Mukana suodatin, imuletku, karkealikasuutin ja saumasuutin.

Ohje:

Siouvat vara-akut ja laturit löytyvät numerosta 073816; numerosta 073827 ja numerosta 073840.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat