Aspirator pentru suprafeţe umede şi uscate, cu acumulator M12FVCL-0

Cod articol: 070230 M12FVCL-0
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Milwaukee Tip B 18 V
  • Debit volumic: 1.275

Detalii despre produs

Date tehnice

Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Milwaukee Tip B 18 V
Denumirea producătorului M12FVCL-0
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Număr de acumulatoare incluse 0
Tip acumulator Litiu-Ion
Tensiunea acumulatorului 12 V
Volum recipient 6,1 l
Lungime furtun aspirare 0,5 m
Debit volumic 1.275 l/min
Greutate fără acumulator 4,5 kg
Tip produs Aspirator pentru suprafeţe umede și uscate

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 070230 M12FVCL-0
EAN / GTIN 4058546341190
Număr producător 4933478186

Descriere

Execuţie:

Aspirator umed / uscat cu acumulator 12 V, portabil şi de mare putere, cu motor M12 FUEL™. Design-ul trusei de scule este stivuibil, pentru mai multe posibilităţi de transport şi o mai bună păstrare.

Livrare:

Fără acumulator şi fără încărcător.
Inclusiv filtru, furtun de aspirare, duză pentru impurităţi grosiere şi duză pentru rosturi.

Notă:

La Cod 073816; Cod 073827 şi Cod 073840, găsiţi acumulatori de schimb şi încărcătoare potrivite.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb