Akumulatorski sesalnik za mokro/suho sesanje M12FVCL-0

Št. art.: 070230 M12FVCL-0
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Milwaukee tip B 18 V
  • Volumenski tok: 1.275

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Milwaukee tip B 18 V
Oznaka proizvajalca M12FVCL-0
Napajanje Akumulatorska
Število vključenih akumulatorjev 0
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Napetost akumulatorja 12 V
Prostornina zbiralnika 6,1 l
Dolžina sesalne cevi 0,5 m
Volumenski tok 1.275 l/min
Masa brez akumulatorja 4,5 kg
Vrsta izdelka Sesalnik za mokro in suho sesanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 070230 M12FVCL-0
EAN/GTIN 4058546341190
Številka proizvajalca 4933478186

Opis

Izvedba:

Prenosen in zmogljiv 12-voltni akumulatorski sesalnik za mokro/suho sesanje z motorjem M12 FUEL™. Zasnova škatle za orodje, ki se lahko nalaga ena na drugo, za dodatne možnosti transporta in izboljšano shranjevanje.

Obseg dobave:

Brez akumulatorja in brez polnilnika akumulatorjev.
Vklj. s filtrom, sesalno cevjo, šobo za grobo umazanijo in šobo za fuge.

Opomba:

Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike najdete pod art. 073816, art. 073827 in art. 073840.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli