Beskrivelse:
Akku-ligesliber GGS18V-28LS. Når det handler om præcision og sikkerhed, har du brug for en ligesliber, der giver dig fuld kontrol uden at bremse dig. Med PRO GGS18V-28LS får du en akkudrevet slibemaskine, der giver dig alt det, du har brug for til metalbearbejdning – ydeevne, præcision og sikkerhed. Du kan vælge præcis det omdrejningstal, du har brug for, inden for et interval fra 8.000 til 28.000 omdr./min., mens den børsteløse motor leverer en ydelse på 1.100 W til krævende opgaver. Avancerede sikkerhedsfunktioner som KickBack Control, Drop Control, genstartsbeskyttelse, bremse og softstart hjælper dig i alle faser af dit arbejde. Spindellåsen gør det muligt at skifte tilbehør hurtigt, så du bruger mindre tid mellem opgaverne. Det slanke, ergonomiske og lette design sikrer bedre håndtering og komfort ved langvarig brug. Og takket være den trådløse opsætning kan du bevæge dig frit uden at være bundet til en strømkilde. PRO GGS18V-28LS er udviklet til industriel metalbearbejdning og er perfekt egnet til fjernelse af grater, glatning af kanter, rengøring af svejsesømme og polering af metaloverflader. Med det kan man desuden nemt fjerne og slibe materialer. Spændetang med spændemøtrik 6 mm (2 608 570 137). 1 x spændnøgle (1 619 P21 169). Pap
Egenskab:
- Værktøjsdimensioner (længde): 575 mm
- BITURBO: Nej
- vægt ekskl. batteri: 1,4 kg
- Tomgangsomdrejningstal: 8.000 - 28.000 min-1
- tomgangshastighed, op til.: 28.000min-1
- tomgangshastighed, fra: 8.000min-1
- Vibrationsemissionsværdi ah [overfladeslibning (grovslibning med slibekrop med en diameter på 25 mm)]: 5,6 m/s²
- Vibrationsemissionsværdi ah [overfladeslibning (grovslibning med slibekrop med en diameter på 50 mm)]: 11,4 m/s²
- Spændetangens diameter: 3 mm; 6 mm; 1/4’’; 8 mm
- Usikkerhed K [Overfladeslibning (grovslibning med slibekrop med en diameter på 25 mm)]: 1,5 m/s²
- Usikkerhed K [Overfladeslibning (grovslibning med slibekrop med en diameter på 50 mm)]: 1,5 m/s²
Leveringsomfang:
- Spændetang med spændemøtrik 6 mm
- 1 x spændenøgle
- Pap