Descriere:
Polizor drept cu acumulator GGS18V-28LS. Când precizia și protecția sunt esențiale, ai nevoie de un polizor drept care să-ți ofere control deplin, fără să te încetinească. Cu modelul PRO GGS18V-28LS, vei avea la dispoziție o polizoră cu acumulator care îți oferă tot ce ai nevoie pentru prelucrarea metalelor: putere, precizie și protecție. Poți selecta cu precizie turația de care ai nevoie într-un interval cuprins între 8.000 și 28.000 rpm, în timp ce motorul fără perii oferă o putere de 1.100 W pentru sarcinile solicitante. Funcțiile avansate de protecție, precum KickBack Control, Drop Control, protecția împotriva repornirii, frâna și pornirea progresivă, te ajută la fiecare etapă a lucrării tale. Sistemul de blocare a axului permite schimbarea rapidă a accesoriilor, astfel încât să pierzi mai puțin timp între lucrări. Designul subțire, ergonomic și ușor asigură o manevrare mai bună și un confort sporit în timpul utilizării îndelungate. Și, datorită configurației fără fir, te poți mișca liber, fără a fi legat de o sursă de alimentare. Modelul PRO GGS18V-28LS este conceput pentru prelucrarea industrială a metalului și este ideal pentru îndepărtarea bavurilor, netezirea muchiilor, curățarea cusăturilor de sudură și lustruirea suprafețelor metalice. De asemenea, cu ajutorul acestuia, materialele pot fi îndepărtate și șlefuite cu ușurință. Bucșă elastică cu piuliță de strângere de 6 mm (2 608 570 137). 1 x cheie de strângere (1 619 P21 169). carton
Caracteristică:
- Dimensiuni scule (lungime): 575 mm
- BITURBO: nu
- Greutate excluzând bateria: 1,4 kg
- Turaţie de mers în gol: 8.000 – 28.000 min-1
- Turație de ralanti, până la: 28.000 min-1
- Turație de ralanti, de la: 8.000 min-1
- Valoarea emisiilor de vibrații ah [șlefuire de suprafață (degroșare cu disc de șlefuire cu diametrul de 25 mm)]: 5,6 m/s²
- Valoarea emisiilor de vibrații ah [șlefuire de suprafață (degroșare cu disc de șlefuire cu diametrul de 50 mm)]: 11,4 m/s²
- Diametrul bucșei elastice: 3 mm; 6 mm; 1/4″; 8 mm
- Necertitudine K [degroșare (degroșare grosieră cu diametrul discului de șlefuire de 25 mm)]: 1,5 m/s²
- Necertitudine K [degroșare (degroșare grosieră cu diametrul discului de șlefuire de 50 mm)]: 1,5 m/s²
Livrare:
- Bucșă elastică cu piuliță de strângere de 6 mm
- 1 x cheie de strângere
- carton