Rechte slijper met accu, GGS18V-28LS

Artikelnummer: 06019T2001
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 06019T2001
EAN/GTIN 4053423935868
Nummer fabrikant 06019T2001
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

Accu-rechtslijpmachine GGS18V-28LS. Als precisie en veiligheid belangrijk zijn, heb je een rechtslijpmachine nodig die je volledige controle geeft, zonder je te vertragen. Met de PRO GGS18V-28LS krijg je een accuschuurmachine die je alles biedt wat je nodig hebt voor metaalbewerking: kracht, precisie en bescherming. Je kunt binnen een bereik van 8.000 tot 28.000 omw./min precies het toerental kiezen dat je nodig hebt, terwijl de borstelloze motor een vermogen van 1.100 W levert voor veeleisende klussen. Geavanceerde veiligheidsfuncties zoals KickBack Control, Drop Control, herstartbeveiliging, rem en softstart ondersteunen je bij elke stap van je werk. Dankzij de asvergrendeling kun je snel van accessoire wisselen, zodat je tussen de klussen door minder tijd verliest. Het slanke, ergonomische en lichte ontwerp zorgt voor een betere bediening en meer comfort tijdens langdurig gebruik. En dankzij de draadloze opstelling kun je je vrij bewegen zonder aan een stroombron vast te zitten. De PRO GGS18V-28LS is ontworpen voor industriële metaalbewerking en is uitermate geschikt voor het verwijderen van bramen, het gladmaken van randen, het reinigen van lasnaden en het polijsten van metalen oppervlakken. Daarmee kun je bovendien materialen moeiteloos verwijderen en slijpen. Spantang met spanmoer 6 mm (2 608 570 137). 1 x spansleutel (1 619 P21 169). Doos

Kenmerk:

  • Gereedschapsafmetingen (lengte): 575 mm
  • BITURBO: Nee
  • gewicht excl. accu: 1,4 kg
  • Onbelast toerental: 8.000 – 28.000 min-1
  • nullasttoerental, tot: 28.000 min-1
  • nullasttoerental, van: 8.000 min-1
  • Trillingsemissiewaarde ah [oppervlakteschuren (voorbewerken met een slijpschijf met een diameter van 25 mm)]: 5.6 m/s²
  • Trillingsemissiewaarde ah [oppervlakteschuren (voorbewerken met een slijpschijf met een diameter van 50 mm)]: 11.4 m/s²
  • Diameter spantang: 3 mm; 6 mm; 1/4’’; 8 mm
  • Onzekerheid K [oppervlakteslijpen (voorbewerken met een slijpschijfdiameter van 25 mm)]: 1.5 m/s²
  • Onzekerheid K [oppervlakteslijpen (voorbewerken met een slijpschijfdiameter van 50 mm)]: 1.5 m/s²

Levering:

  • Spantang met spanmoer 6 mm
  • 1 x spansleutel
  • Doos