Akumulátorová přímá bruska GGS18V-28LS

Artiklové číslo: 06019T2001
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
Katalogové číslo 06019T2001
EAN / GTIN 4053423935868
Číslo výrobce 06019T2001
L-číslo L00620 107985
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

Akumulátorová přímá bruska GGS18V-28LS. Pokud jde o přesnost a bezpečnost, potřebuješ přímou brusku, která ti poskytne plnou kontrolu, aniž by tě brzdila. S modelem PRO GGS18V-28LS získáte akumulátorovou brusku, která vám nabídne vše, co potřebujete pro zpracování kovů – výkon, přesnost a ochranu. V rozmezí od 8 000 do 28 000 ot./min si můžeš přesně zvolit otáčky, které potřebuješ, zatímco bezkartáčový motor poskytuje výkon 1 100 W pro náročné úkoly. Pokročilé bezpečnostní funkce, jako jsou KickBack Control, Drop Control, ochrana proti opětovnému spuštění, brzda a měkký rozběh, ti pomohou při každém kroku tvé práce. Aretační vřeteno umožňuje rychlou výměnu příslušenství, díky čemuž ztrácíš méně času mezi jednotlivými zakázkami. Štíhlý, ergonomický a lehký design zajišťuje lepší ovladatelnost a pohodlí při dlouhodobém používání. A díky bezdrátovému připojení se můžeš volně pohybovat, aniž bys byl vázán na zdroj napájení. Nástroj PRO GGS18V-28LS je určen pro průmyslové zpracování kovů a je ideální pro odstraňování otřepů, vyhlazování hran, čištění svarů a leštění kovových povrchů. S jeho pomocí lze navíc snadno odstraňovat a brousit materiály. Upínací kleština s upínací maticí 6 mm (2 608 570 137). 1 x napínací klíč (1 619 P21 169). Karton

Charakteristika:

  • Rozměry nástroje (délka): 575 mm
  • BITURBO: Ne
  • hmotnost bez akumulátorový článek: 1,4kg
  • Volnoběžné otáčky: 8 000–28 000 min–1
  • počet otáček při volnoběhu, do toho: 28 000 min-1
  • počet otáček při volnoběhu, od: 8 000 min-1
  • Hodnota emisí vibrací ah [povrchové broušení (hrubé broušení s brusným tělesem o průměru 25 mm)]: 5,6 m/s²
  • Hodnota emisí vibrací ah [povrchové broušení (hrubé broušení s brusným tělesem o průměru 50 mm)]: 11,4 m/s²
  • Průměr upínací kleštiny: 3 mm; 6 mm; 1/4″; 8 mm
  • Nejistota K [broušení povrchů (hrubé broušení s brusným tělesem o průměru 25 mm)]: 1,5 m /s²
  • Nejistota K [broušení povrchů (hrubé broušení s brusným tělesem o průměru 50 mm)]: 1,5 m /s²

Rozsah dodávky:

  • Upínací kleština s upínací maticí 6 mm
  • 1 x napínací klíč
  • Karton