• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Geradschleifer GGS18V-28LS

Artikel-Nr.: 06019T2001
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06019T2001
EAN / GTIN 4053423935868
Herstellernummer 06019T2001
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Akku-Geradschleifer GGS18V-28LS, Wenn es auf Präzision und Schutz ankommt, brauchst du einen Geradschleifer, der dir die volle Kontrolle gibt, ohne dich auszubremsen. Mit dem PRO GGS18V-28LS erhältst du einen Akku-Schleifer, der dir das bietet, was du für die Metallverarbeitung brauchst - Leistung, Präzision und Schutz. Du kannst in einem Bereich von 8.000 bis 28.000 U/min exakt die Drehzahl auswählen, die du brauchst, während der bürstenlose Motor eine Leistung von 1.100 W für anspruchsvolle Aufgaben liefert. Fortschrittliche Schutzfunktionen wie KickBack Control, Drop Control, Wiederanlaufschutz, Bremse und Softstart unterstützen dich bei jedem Schritt deines Jobs. Die Spindelarretierung ermöglicht schnelle Zubehörwechsel, sodass du weniger Zeit zwischen den Jobs verlierst. Das schlanke, ergonomische und leichte Design sorgt für besseres Handling und Komfort bei langen Einsätzen. Und dank des kabellosen Setups kannst du dich frei bewegen, ohne an eine Stromquelle gebunden zu sein. Der PRO GGS18V-28LS ist für die industrielle Metallverarbeitung konzipiert und eignet sich perfekt zum Entfernen von Graten, Glätten von Kanten, Reinigen von Schweißnähten und Polieren von Metalloberflächen. Mit ihm lassen sich außerdem Materialien mit Leichtigkeit abtragen und schleifen. Spannzange mit Spannmutter 6 mm (2 608 570 137). 1 x Spannschlüssel (1 619 P21 169). Karton

Merkmal:

  • Werkzeugabmessungen (Länge): 575 mm
  • BITURBO: Nein
  • Gewicht exkl. Akku: 1,4 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 8.000 – 28.000 min-1
  • Leerlaufdrehzahl, bis zu: 28.000 min-1
  • Leerlaufdrehzahl, von: 8.000 min-1
  • Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen mit Schleifkörperdurchmesser 25 mm)]: 5,6 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen mit Schleifkörperdurchmesser 50 mm)]: 11,4 m/s²
  • Spannzangen-Ø: 3 mm; 6 mm; 1/4''; 8 mm
  • Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen mit Schleifkörperdurchmesser 25 mm)]: 1,5 m/s²
  • Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen mit Schleifkörperdurchmesser 50 mm)]: 1,5 m/s²

Lieferumfang:

  • Spannzange mit Spannmutter 6 mm
  • 1 x Spannschlüssel
  • Karton

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb