Trådløs metalsaks GSC 12V-13, Solo version

Art.-nr.: 0601926105
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Pladesaks

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0601926105
EAN/GTIN 3165140577298
Producentnummer 0601926105
L-nummer L00590 1170

Betegnelse

Beskrivelse:

  • GSC 12V-13 trådløs metalsaks, GSC 12V-13 Professional er den mest kompakte og praktiske trådløse metalsaks i 12V-kategorien fra Bosch
  • Den har et ekstremt kompakt og ergonomisk design og er derfor perfekt til hurtige snit
  • Dit hoved er specielt optimeret til fremragende kurvekørsel
  • saks er velegnet til skæring i en lang række metaller med en tykkelse på op til 1,3 mm
  • Kompatibelt med alle Bosch Professional 12V-værktøjer og -ladere

Egenskab:

  • Batterispænding: 12,0 V
  • Slaghastighed uden belastning: 3600 min-1
  • Minimal kurveradius: 15 mm
  • Skærekapacitet aluminium (200 N/mm²), max.: 2,0 mm
  • Skærekapacitet stål (400 N/mm²), max. 3 mm
  • Skærekapacitet stål (600 N/mm²), maks.: 0,8 mm
  • Skærekapacitet stål (800 N/mm²), maks.: 0,6 mm
  • Vibrationsemissionsværdi ah [skæring af metalplader]: 7,0 m/s²
  • Usikkerhed K [skæring af metalplader]: 1,5 m/s²

Leveringsomfang:

  • 1/2 L-BOXX-indsats til værktøj
  • Karton
  • Stiknøgle
  • Selv uden batteri(er) og uden oplader

Egnede produkter

Tilbehør