Maşină de debitat tabla cu acumulatori GSC 12V-13, versiunea solo

Cod articol: 0601926105
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Foarfecă pentru tablă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0601926105
EAN / GTIN 3165140577298
Număr producător 0601926105
L-Număr L00590 1170

Descriere

Descriere:

  • GSC 12V-13 foarfece de metal fără fir, GSC 12V-13 Professional este foarfeca de metal fără fir cele mai compacte și la îndemână în categoria 12V de la Bosch
  • Are un design extrem de compact și ergonomic și, prin urmare, este perfect pentru tăieturi rapide
  • Capul dvs
  • A fost optimizat special pentru o mobilitate excelentă în viraje
  • foarfecă este potrivit pentru tăierea unei game largi de metale cu o grosime de până la 1,3 mm
  • Compatibil cu toate sculele şi încărcătoarele Bosch Professional 12V &

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 12,0 V
  • Viteză de cursă fără sarcină: 3600 min-1
  • Raza minimă de curbură: 15 mm
  • Capacitatea de tăiere a aluminiului (200 N/mm²), max: 2,0 mm
  • Capacitatea de tăiere a oțelului (400 N/mm²), max. 3 mm
  • Capacitatea de tăiere a oțelului (600 N/mm²), max.: 0,8 mm
  • Capacitatea de tăiere a oțelului (800 N/mm²), max.: 0,6 mm
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [tăiere tablă]: 7,0 m/s²
  • Incertitudine K [tăiere tablă]: 1,5 m/s²

Livrare:

  • 1/2 L-BOXX inserție pentru sculă
  • Carton
  • Lovetă cu cheie franceză
  • Fără baterie(e) și încărcător

Produse potrivite

Accesorii