Aku nůžky na plech GSC 12V-13, Solo verze

Artiklové číslo: 0601926105
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Počet obsažených akumulátorů 0 ks
Napětí akumulátorů 12 V
Řada GSC 12V-13 Professional
Označení výrobce Akku-Blechschere GSC 12V-13
Obal Karton
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Počet zdvihů 3 600 min-1
Tloušťka materiálu ocel 800 N/mm max. 0,6 mm
Tloušťka materiálu ocel 400 N/mm max. 1,3 mm
Řezný výkon v hliníku max. 2 mm
Druh produktu nůžky na plech
Poloměr nejmenší křivky 15 mm
Vibrace podle EN max. 7 m/s2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0601926105
EAN / GTIN 3165140577298
Číslo výrobce 0601926105
L-číslo L00590 1170
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • GSC 12V-13 bezdrátové kovové nůžky, GSC 12V-13 Professional je nejkompaktnější a nejšikovnější bezdrátové kovové nůžky v kategorii 12V od společnosti Bosch
  • Má mimořádně kompaktní a ergonomický design a je proto ideální pro rychlé řezání
  • Hlava byla speciálně optimalizována pro vynikající pohyblivost při zatáčení
  • nůžky je vhodný pro řezání široké škály kovů o tloušťce až 1,3 mm
  • Kompatibilní se všemi nástroji Bosch Professional 12V-Volt a nabíječkami

Charakteristika:

  • Napětí baterie: 12,0 V
  • Počet zdvihů bez zatížení: 3600 min-1
  • Minimální poloměr oblouku: 15 mm
  • Řezná kapacita hliníku (200 N/mm²), max. 3 mm
  • Řezná kapacita oceli (600 N/mm²), max.: 0,8 mm
  • Řezná kapacita oceli (800 N/mm²), max.: 0,6 mm
  • Hodnota emise vibrací ah [řezání plechu]: 7,0 m/s²
  • Nejistota K [řezání plechu]: 1,5 m/s²

Rozsah dodávky:

  • 1/2 L-BOXX vložka pro nářadí
  • Karton
  • Nástrčný klíč
  • Bez akumulátoru(ů) a bez nabíječky