Ciseaux métalliques sans fil GSC 12V-13, version Solo

Réf.: 0601926105
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
Type de produit Cisailles à tôle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0601926105
EAN / GTIN 3165140577298
Réf. fabricant 0601926105
Article hors catalogue L00590 1170

Description

Description:

  • Ciseaux métalliques sans fil GSC 12V-13, la GSC 12V-13 Professional est la paire de ciseaux métalliques sans fil la plus compacte et la plus pratique de la catégorie 12V de Bosch
  • Sa conception extrêmement compacte et ergonomique est donc parfaite pour les coupes rapides
  • Votre tête a été spécialement optimisée pour une excellente mobilité dans les virages
  • Le cisailles/ciseaux est adapté à la coupe d'une large gamme de métaux jusqu'à 1,3 mm d'épaisseur
  • Compatible avec tous les outils et chargeurs 12V Bosch Professional

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie : 12.0 V
  • Vitesse de rotation à vide : 3600 min-1
  • Rayon de courbure minimal : 15 mm
  • Capacité de coupe de l'aluminium (200 N/mm²), maxi : 2.0 mm
  • Capacité de coupe de l'acier (400 N/mm²), maxi : 1. 3 mm
  • Capacité de coupe acier (600 N/mm²), max. : 0.8 mm
  • Capacité de coupe acier (800 N/mm²), max. : 0.6 mm
  • Valeur d'émission de vibrations ah [découpe de tôle] : 7.0 m/s²
  • Incertitude K [découpe de tôle] : 1.5 m/s²

Livraison:

  • 1/2 insert L-BOXX pour appareil
  • carton
  • clé hexagonale
  • Sans batterie(s) et sans chargeur

Produits adaptés

Accessoires