Lige slibemaskine GGS 28 LP

Art.-nr.: 0601225000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Ligesliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0601225000
EAN/GTIN 3165140654586
Producentnummer 0601225000
L-nummer L00590 24

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Lige sliber GGS 28 LP
  • den kabelbundne GGS 28 LP Professional med beskyttelseskontakt fra den lige sliber-klasse garanterer optimal håndtering til krævende opgaver
  • Kværnen tilbyder også hastighedsforvalg og en lang, slank slibespindel til en lang række slibeopgaver, selv på snævre steder
  • Desuden sikrer den kraftige 500 W motor med blød start hurtige fremskridt, selv under krævende slibearbejde
  • Denne elværktøj er designet til slibning af metal
  • GGS 28 LP Professional har også direkte motorkøling

Egenskab:

  • Effekt: 280 W
  • Vægt: 1,7 kg
  • Indriftshastighed: 30000 min-1
  • Max. slibeskiven Ø: 40 mm
  • max. Spændetang Ø: 8 mm
  • Nominel indgangseffekt: 500 W
  • Kontakt: PROtection Switch
  • Nøgle til overfladeslibningsspindel: 13 mm
  • Nøgle til overfladeslibningsspindel: 19 mm
  • Vibrationsemissionsværdi ah [overfladeslibning op til Ø 25]: 6. 0 m/s²
  • Vibrationsemissionsværdi ah [overfladeslibning op til Ø 50]: 20,0 m/s²
  • Spænding, elektrisk: 230 V
  • Spindelhals Ø: 38 mm
  • Sikkerhed K [overfladeslibning op til Ø 25]: 1,5 m/s²
  • Sikkerhed K [overfladeslibning op til Ø 50]: 1,5 m/s²
  • Værktøjets dimensioner (bredde): 1,5 m/s²
  • Bredde: 383 mm
  • Værktøjsdimensioner (højde): 75 mm
  • Værktøjsdimensioner (længde): 75 mm

Leveringsomfang:

  • Nøgle med åben ende 13 mm
  • Nøgle med åben ende 19 mm
  • Kolbepatron med spændemøtrik 6 mm